Eriks

Koppeling KIG-10 GY BI BSP 1"

  • ERIKS:10039474
  • Fabrikant:7613288059481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

579 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KIG-10
Type
KIG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KIG
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Standard
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling