Eriks

Koppeling KASS-12 GY BU BSP 1/2"

  • ERIKS:10039502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KASS
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KASS
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Safety
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling