Eriks

Koppeling KASS-10 GY BU BSP 1"

  • ERIKS:10039479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KASS
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
KASS
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
EA Safety
Maat aansluiting 2
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling