Eriks

Koppeling Guillemin GSG/RK DN65 aluminium pilaar 65 voor klemschaal montage

  • ERIKS:10038015
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GSG/RK. Koppeling met gekartelde slangpilaar met grendel en veiligheidskraag voor klembanden en klemschaalmontage. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GSG/RK
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN65
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN65
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi