Eriks

Koppeling Guillemin GSG/RK DN50 aluminium pilaar 50 voor klemschaal montage

  • ERIKS:10038014
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GSG/RK. Koppeling met gekartelde slangpilaar met grendel en veiligheidskraag voor klembanden en klemschaalmontage. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

161 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GSG/RK
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN50
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi