Eriks

Koppeling Guillemin GSG DN40 aluminium pilaar 45

  • ERIKS:10038009
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GSG. Koppeling met gekartelde slangpilaar en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GSG
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN40
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN45
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi