€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GSG |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN20 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |