€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMG |
Materiaal | PP |
Code | GMG |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN50 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |