€ 166,20/ stukexcl. btw
€ 201,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMG |
Materiaal | Aluminium |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Type aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Standaard met sluitstuk |
Maat aansluiting 2 | DN50 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |