Eriks

Koppeling Guillemin GMG DN40 RVS 1.1/2"

  • ERIKS:10070145
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GMG. Koppeling met buitendraad en grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 20,88/ stukexcl. btw

€ 25,26incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMG
Materiaal
AISI 316
Code
GMG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling