Eriks

Koppeling Guillemin GMG DN40 aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:10038018
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GMG. Koppeling met buitendraad en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMG
Materiaal
Aluminium
Code
GMG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling