Eriks

Koppeling Guillemin GMG DN25 aluminium 1"

  • ERIKS:10070099
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GMG. Koppeling met buitendraad en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMG
Materiaal
Aluminium
Code
GMG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN25
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling