€ 30,36/ stukexcl. btw
€ 36,74incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GM |
Materiaal | AISI 316 |
Code | GM |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | DN65 |
Type component | Snelkoppeling |