€ 6,66/ stukexcl. btw
€ 8,06incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GM |
Materiaal | Aluminium |
Code | GM |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | DN65 |
Type component | Snelkoppeling |