Eriks

Koppeling Guillemin GM DN50 aluminium 2"

  • ERIKS:10038033
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GM. Koppeling met buitendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

1127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GM
Materiaal
Aluminium
Code
GM
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN50
Type component
Snelkoppeling