Eriks

Koppeling Guillemin GM DN25 aluminium 1"

  • ERIKS:10038030
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GM. Koppeling met buitendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GM
Materiaal
Aluminium
Code
GM
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN25
Type component
Snelkoppeling