Eriks

Koppeling Guillemin GM DN20 aluminium 3/4"

  • ERIKS:10070104
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GM. Koppeling met buitendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GM
Materiaal
Aluminium
Code
GM
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN20
Type component
Snelkoppeling