Eriks

Koppeling Guillemin GM DN100 RVS 4"

  • ERIKS:10070155
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GM. Koppeling met buitendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401).
Opslaan in lijst

€ 74,70/ stukexcl. btw

€ 90,39incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GM
Materiaal
AISI 316
Code
GM
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN100
Type component
Snelkoppeling