Eriks

Koppeling Guillemin GLG DN80 RVS 3" stomplas

  • ERIKS:10070166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,10/ stukexcl. btw

€ 133,22incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GLG
Type
GLG
Norm
EN 14420-8
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
88.9 mm
Laseind dikte
3.2 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN80
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Maximale werkdruk
16 bar