€ 165,90/ stukexcl. btw
€ 200,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GLG |
Type | GLG |
Norm | EN 14420-8 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 76.1 mm |
Laseind dikte | 2.4 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Guillemin |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN65 |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |