Eriks

Koppeling Guillemin GLG DN50 RVS 2" stomplas

  • ERIKS:10070164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,00/ stukexcl. btw

€ 112,53incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GLG
Type
GLG
Norm
EN 14420-8
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
60.3 mm
Laseind dikte
2.9 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Guillemin
Type aansluiting
Met borgring
Maat aansluiting
DN50
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Maximale werkdruk
16 bar