€ 82,50/ stukexcl. btw
€ 99,83incl. btw
118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GFG |
Materiaal | AISI 316 |
Code | GFG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |