Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN65 RVS 2"

  • ERIKS:11094989
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 167,40/ stukexcl. btw

€ 202,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type slangkoppeling
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
2"
Type aansluiting 2
With locking device
Maat aansluiting 2
DN65