Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN40 aluminium 2"

  • ERIKS:11243420
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 36,00/ stukexcl. btw

€ 43,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
Aluminium
Code
GFG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling