Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN25 RVS 1"

  • ERIKS:11097772
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401). Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
AISI 316
Code
GFG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN25
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling