Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN20 aluminium 3/4"

  • ERIKS:11030376
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
Aluminium
Code
GFG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN20
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling