Eriks

Koppeling Guillemin GFG DN100 PP 4"

  • ERIKS:11086404
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal koppeling: polypropyleen. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 295,80/ stukexcl. btw

€ 357,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GFG
Materiaal
Polypropyleen
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Standaard met sluitstuk
Maat aansluiting 2
DN100
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling