Eriks

Koppeling Guillemin GF DN80 RVS 3"

  • ERIKS:10070160
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GF. Koppeling met binnendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: RVS AISI 316 (1.4401).
Opslaan in lijst

€ 39,78/ stukexcl. btw

€ 48,13incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GF
Materiaal
AISI 316
Code
GF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN80
Type component
Snelkoppeling