Eriks

Koppeling Guillemin GF DN65 aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:10038040
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GF. Koppeling met binnendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GF
Materiaal
Aluminium
Code
GF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN65
Type component
Snelkoppeling