Eriks

Koppeling Guillemin GF DN40 aluminium 2"

  • ERIKS:10070107
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GF. Koppeling met binnendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GF
Materiaal
Aluminium
Code
GF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN40
Type component
Snelkoppeling