€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GF |
Materiaal | Aluminium |
Code | GF |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Guillemin |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | DN40 |
Type component | Snelkoppeling |