Eriks

Koppeling Guillemin GF DN100 aluminium 4"

  • ERIKS:10038042
Image 1
Halve symmetrische koppeling Guillemin type GF. Koppeling met binnendraad zonder grendel. Materiaal koppeling: aluminium.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GF
Materiaal
Aluminium
Code
GF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Guillemin
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN100
Type component
Snelkoppeling