Eriks

Koppeling Geka type 114-A in messing buitendraad BSP 1.1/4"

  • ERIKS:10039509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

3242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
114-A
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling