€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
1200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Code | 111 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | GEKA |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |