Eriks

Koppeling Geka type 109 in messing binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:10039477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
109
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling