Eriks

Koppeling Geka type 103 in messing slangpilaar 19

  • ERIKS:10039514
Image 1
Geka messing slangkoppeling. Inwendige nokafstand 40 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Type met slangpilaar. Werkdruk 10 bar. Eveneens leverbaar in nastelbare uitvoering: type SH.
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

1632 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GEKA
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
GEKA
Maat aansluiting
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi