€ 3,77/ stukexcl. btw
€ 4,56incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GEKA |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | GEKA |
Maat aansluiting | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |