Eriks

Koppeling Geka Plus type 113-A in RVS buitendraad BSP 1"

  • ERIKS:12669012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,20/ stukexcl. btw

€ 37,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
113-ACS
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA Plus
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling