Eriks

Koppeling Geka Plus type 111 in messing binnendraad BSP 3/4"

  • ERIKS:11267783
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
111
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA Plus
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling