€ 30,75/ stukexcl. btw
€ 37,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Code | 111-ACS |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | GEKA Plus |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |