Eriks

Koppeling Geka Plus type 110 in RVS binnendraad BSP 1/2"

  • ERIKS:12669013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,06/ stukexcl. btw

€ 50,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
110-CS
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA Plus
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling