Eriks

Koppeling Geka Plus type 109-A in messing buitendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:11267777
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
109-A
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA Plus
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling