€ 22,56/ stukexcl. btw
€ 27,30incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Code | 111-ASH |
Maximale werkdruk | 50 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | GEKA Plus |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |