Eriks

Koppeling GDU-AT-AK-M-20-C-B01-1/2", antiknik veer, buitendraad BSPT

  • ERIKS:11313837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,40/ stukexcl. btw

€ 104,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
Viton®
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi