Eriks

Koppeling GDU-AT-AK-M-16-C-B01-1/2", antiknik veer, buitendraad BSPT

  • ERIKS:11313836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDU
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
Viton®
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi