Eriks

Koppeling Express EXS RVS pilaar 25

  • ERIKS:10039542
Image 1
Express slangkoppeling inwendige nokafstand 41 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Maximale werkdruk: 10 bar. Materiaal: messing of RVS.
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EXS
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
Express
Maat aansluiting
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting
FPM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi