€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EXS |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | Express |
Maat aansluiting | Claw distance 41mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |