€ 47,09/ stukexcl. btw
€ 56,98incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |