Eriks

Koppeling ECM 75 PP buitendraad BSPP 3"

  • ERIKS:10070370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,48/ stukexcl. btw

€ 105,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Polypropyleen PP
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi