Eriks

Koppeling ECM 63 messing buitendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10039069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,62/ stukexcl. btw

€ 40,68incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi